• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - FGA-22HQ - Transfo audio HIGH END

  • Transfo audio HIGH END
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : FGA-22HQ
    • Référence Sonepar : 00558417284
    • EAN : 4007754172843
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur audio "HIGH END"

•Les Atouts de l'article:

Transformateur "high end" pour relier les connexions HP d'un autoradio aux entrées Ligne d'un amplificateur
  • Séparation masse interne
  • Niveau de sortie réglable
  • Bornes à vis, prises RCA femelles dorées
  • Puissance d'entrée maximale 20 W
  • Impédance entrée / sortie 45 O/30O-2,8 kO
  • Bande passante 20-30000 Hz
  • Taux de distorsion < 0,001%
  • 42 x 29 x 96 mm, 104 g

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver