• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - FGA-40MF - Isolateur de ligne galvanique

  • Isolateur de ligne galvanique
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : FGA-40MF
    • Référence Sonepar : 00558422835
    • EAN : 4007754228359
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Isolateur de ligne galvanique, petit modele

•Les Atouts de l'article:

Filtre galvanique petit modèle, pour éviter toute interférence et bouclage de masse pouvant apparaître par exemple lorsqu'on branche cartes son de PC ou de tablettes à l'amplificateur. Entrées et sorties séparées galvaniquement 2 prises RCA femelles 2 prises RCA mâles Impédance entrée / sortie 20 kO Bande passante 20-30000 Hz Taux de distorsion < 0,01% Taux de transmission 1:1 Ø 24 mm x 38 mm, 32 g Longueur avec cordon de branchement 40 cm environ www.musicnstuff.de 07/2014 "Des outils d'aide pour le studio, la scène et une installation stéréo à la maison, il y en a des tonnes. Mais Monacor propose, avec le FGA-40MF une vraie spécificité : un transformateur pour des signaux stéréo ligne asymétriques. Avec le FGA-40MF, Monacor ajoute à sa gamme un petit outil simple contre les bouclages de masse. Et ça marche ? Bien sûr ! Là où avant des ronflements étaient audibles, on n'entend maintenant plus rien. Et à la place des RCA mâles et femelles, certains modèles n'ont plus que des fiches mâles ou, pour l'ordinateur ou un lecteur MP3, des mini jacks.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver