• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - FGM-170T - Micro condensateur, pied

  • Micro condensateur, pied
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : FGM-170T
    • Référence Sonepar : 00558424803
    • EAN : 4007754248036
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro condensateur, cardioïde, avec pied

•Les Atouts de l'article:

Microphone sur pied avec perche en fibres de carbone
  • Capsule micro à condensateur de grande qualité, avec membrane très fine 1,25 cm (½"), recouverte d'or, cardioïde, excellentes caractéristiques sonores
  • Interrupteur Low Cut (80 Hz)
  • Atténuation 10 dB commutable
  • Perche en fibres de carbone très léger (105 g), très stable, 1,46 m, avec col de cygne miniature
  • Longue partie inférieure du pied, pour microphonie Overhead
  • Assise en fonte, insensible aux bruits de pas
  • Capsule et support capsule remplaçable (système avec verrouillage à vis)
  • Avec bonnette de protection
  • Livré en 2 cartons
Soundcheck 05/2016 "Tout lui réussit. La plage de fréquences très linéaire de 20 à 20.000 Hz avec une légère accentuation des aigus à 9.000 Hz environ et la caractéristique cardioïde font de ce micro, la solution idéal pour la prise de son de choeurs et d'instruments. Deux solutions micro vraiment très innovantes.” tools4music 01/2019 "Avec le set stéréo FGM-170T, vous pouvez même réaliser des enregistrements professionnels tels que des voix de ch?ur. Les microphones sur pied sont discrets, confortables et sûrs à installer et à orienter. Le son de la petite capsule à diaphragme est transparent, riche en détails et équilibré, pour proposer un son authentique.