Description
Enceinte active 4", 200 W, moniteur
•Les Atouts de l'article:
Petite, légère, maniable et d'une puissance étonnante : les plus de l'enceinte moniteur active FLAT-M100. Avec de multiples applications, elle est parfaite pour une restitution claire et puissante, pour du monitoring, utilisations en Side-Fill et Front-Fill, et partout où un son puissant est nécessaire, avec peu de place. Enceinte moniteur active, 200 W Système Fullrange très compact et plat Avec deux haut-parleurs large bande 10 cm (FaitalPRO, 2 x 4") avec aimants néodymium Système amplificateur classe D Pression sonore 116 dB pour puissance nominale Témoin Signal et limiteur Réglage de volume et de tonalité Entrée symétrique ligne ou Mic, sortie pour repiquage Caisse en contre-plaqué avec grille métallique 2 x filetages M10 et 2 x filetages M6 pour insert pour pied ou support de montage Bride de serrage pour le montage par exemple sur un pied de micro, livré delamar.de "Malgré ses dimensions compactes, il génère une puissance importante. La construction robuste avec la grille en façade et la peinture texturée résistante permettent une utilisation de cette enceinte, en particulier en déplacement. Elle est très convaincante et retransmet clairement les discours et chants. Grâce aux différentes options de montage, par exemple sur un pied de microphone, il est possible de faire un monitoring personnalisé, discret et avec un gain de place intéressant. Avec l'entrée combinée micro/ligne, vous pouvez également connecter un microphone directement pour réaliser des annonces vocales, par exemple. Il y a une gâchette à demi-point pour la poignée de transport manquante, ce qui rendrait la manipulation plus facile dans certaines situations. La bonne finition, la facilité d'utilisation et le bon rapport qualité/prix complètent la très bonne impression d'ensemble et permettent d'obtenir quatre points et demi sur cinq.“ SOUNDCHECK 09/2018 “Le FLAT-M100 est un vrai gain de place avec une puissance impressionnante. Petit, simple à manipuler, léger et en même temps puissant : le mini moniteur devrait faire partie bientôt du matériel incontournable de tous les clubs et chanteurs et auteurs.“ Gitarre & Bass 02/2019 "En particulier le test avec la guitare acoustique et le chant donne des résultats absolument superbes.
•Les Atouts de l'article:
Petite, légère, maniable et d'une puissance étonnante : les plus de l'enceinte moniteur active FLAT-M100. Avec de multiples applications, elle est parfaite pour une restitution claire et puissante, pour du monitoring, utilisations en Side-Fill et Front-Fill, et partout où un son puissant est nécessaire, avec peu de place. Enceinte moniteur active, 200 W Système Fullrange très compact et plat Avec deux haut-parleurs large bande 10 cm (FaitalPRO, 2 x 4") avec aimants néodymium Système amplificateur classe D Pression sonore 116 dB pour puissance nominale Témoin Signal et limiteur Réglage de volume et de tonalité Entrée symétrique ligne ou Mic, sortie pour repiquage Caisse en contre-plaqué avec grille métallique 2 x filetages M10 et 2 x filetages M6 pour insert pour pied ou support de montage Bride de serrage pour le montage par exemple sur un pied de micro, livré delamar.de "Malgré ses dimensions compactes, il génère une puissance importante. La construction robuste avec la grille en façade et la peinture texturée résistante permettent une utilisation de cette enceinte, en particulier en déplacement. Elle est très convaincante et retransmet clairement les discours et chants. Grâce aux différentes options de montage, par exemple sur un pied de microphone, il est possible de faire un monitoring personnalisé, discret et avec un gain de place intéressant. Avec l'entrée combinée micro/ligne, vous pouvez également connecter un microphone directement pour réaliser des annonces vocales, par exemple. Il y a une gâchette à demi-point pour la poignée de transport manquante, ce qui rendrait la manipulation plus facile dans certaines situations. La bonne finition, la facilité d'utilisation et le bon rapport qualité/prix complètent la très bonne impression d'ensemble et permettent d'obtenir quatre points et demi sur cinq.“ SOUNDCHECK 09/2018 “Le FLAT-M100 est un vrai gain de place avec une puissance impressionnante. Petit, simple à manipuler, léger et en même temps puissant : le mini moniteur devrait faire partie bientôt du matériel incontournable de tous les clubs et chanteurs et auteurs.“ Gitarre & Bass 02/2019 "En particulier le test avec la guitare acoustique et le chant donne des résultats absolument superbes.