• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - FLAT-M200 - Enceinte active 300W, moniteur

  • Enceinte active 300W, moniteur
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : FLAT-M200
    • Référence Sonepar : 00558427253
    • EAN : 4007754272536
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active 4", 300 W, moniteur de scène

•Les Atouts de l'article:

Enceinte active moniteur de scène, 300 W Système Fullrange très compact et plat Avec 4 x haut-parleur large bande 10 cm (FaitalPRO, 4 x 4") avec aimants néodymium Amplificateur classe D Pression sonore 122 dB pour puissance nominale Affichage signal et limiteur Réglage de volume et de tonalité Entrée Ligne ou Mic symétrique, sortie pour repiquage Caisse en multiplex de qualité avec grille de protection métallique 2 x inserts filetés M10 et 2 x M6 pour adaptateur pour pied ou support de montage Collier pour montage par exemple sur un pied micro, livré