• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - FLS-140 - Mousqueton, ø 6 mm

  • Mousqueton, ø 6 mm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : FLS-140
    • Référence Sonepar : 00558417074
    • EAN : 4007754170740
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mousqueton, ø 6 mm

•Les Atouts de l'article:

Mousqueton pour système suspendu Charge maximale 50 kg Ø 6 mm Poids 33 g Seuls des techniciens habilités peuvent procéder à l'installation. Il y a danger pour les personnes et appareils en cas d'installation inadéquate.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver