• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - FLY-16R - Transmet UHF, Récep, 16 canaux

  • Transmet UHF, Récep, 16 canaux
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : FLY-16R
    • Référence Sonepar : 00558426647
    • EAN : 4007754266474
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transmetteur audio sans fil, UHF, Récepteur, 16 canaux, 823-832 MHz, 16 canaux

•Les Atouts de l'article:

Récepteur audio sans fil 16 canaux UHF PLL Pour la transmission analogique sans fil de signaux audio ligne dans des systèmes professionnels Plage de fréquences 823-832 MHz 16 canaux préprogrammés réglables Jusqu'à 8 canaux sans intermodulation Plage de transmission audio 30-17000 Hz Plusieurs récepteurs FLY-16R peuvent fonctionner via un émetteur FLY-16T Affichage pour canal et état de batterie XLR 3 pôles Alimentation par 1 x batterie 1,5 V, type R6 (non livrée) ou prise micro USB (5 V/150 mA) Livré avec cordon USB Dimensions 22 x 23 x 102 mm
Limitations d'utilisation ou déclaration dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils d'utilisation des systèmes sans fil dans le chapitre “INFORMATIONS IMPORTANTES“. tools4music 01/2019 “Une solution élégante pour un problème ennuyeux. Le gain de temps et les avantages pratiques sont particulièrement importants pour la gestion de lignes Delay ou pour une sonorisation multi-zones.“ delamar.de "Une voie sans fil minimaliste pour les signaux de ligne. Le FLY-16SET de IMG STAGELINE est un système radio extrêmement compact et léger, facile à utiliser et sans défaut acoustique pour les signaux ligne. Vous pouvez l'utiliser gratuitement et sans enregistrement dans toute l'UE. Lors de nos tests, la connexion radio était toujours stable et silencieuse. L'alimentation est fournie soit par une pile de type R6 disponible dans le commerce, soit par le câble micro-USB fourni." Soundcheck 02/2019 "Système sans fil universellement utilisable pour les signaux ligne audio. La qualité du signal répond aux exigences professionnelles et peut également être utilisée pour la transmission de signaux master." OKEY 148
“Parfait, ce sont les petites choses qui rendent la vie d'un musicien bien plus facile. Nous avons adoré le FLU-16 pendant notre test. Aussi pratique que fiable, (...) le gain en confort est énorme. Même nos téléphones portables ne se sont pas mélangés pendant les appels actifs à la voie de signal. “