• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - GC-80 - Câble guitare / basse, 0,7 m

  • Câble guitare / basse, 0,7 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : GC-80
    • Référence Sonepar : 00558419467
    • EAN : 4007754194678
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble guitare / basse, 0,7 m

•Les Atouts de l'article:

Câble guitare / basse Pour brancher une guitare électrique aux émetteurs de poche PT/IN/UF- Fiche jack 6,35 mâle métallique avec ressort protège-câble et mini XLR 4 pôles femelle auto-verrouillable Longueur 70 cm