• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - GML-5218 - Micro col de cygne - LED - JTS

  • Micro col de cygne - LED - JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : GML-5218
    • Référence Sonepar : 00558419452
    • EAN : 4007754194524
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro électret col de cygne avec LED - JTS

•Les Atouts de l'article:

Microphone électret col de cygne
avec LED
  • 3 capsules micro remplaçables avec différentes caractéristiques (cardioïde, supercardioïde, omnidirectionnel)
  • Excellente compréhension des paroles
  • Interrupteur PAD -10 dB
  • Filtre Low Cut commutable
  • LED témoin de fonctionnement
  • Excellente qualité de fabrication, longue durée de vie
  • Col de cygne avec XLR mâle 3 pôles intégrée
  • Fonctionnement via alimentation fantôme externe ou le pied de table DMS-5
Microphone électret, avec col de cygne, 3 capsules micro remplaçables, avec interrupteur pour Low Cut, avec atténuation -10 dB, témoin de fonctionnement via LED, fiche 3 pôles pour XLR femelle 3 pôles, plage de transmission de 80 Hz à 18 kHz, caractéristique cardioïde/supercardioïde/omnidirectionnel, impédance terminale nominale à 1 kHz égale à 220 ohms, alimentation fantôme 48 V DC, longueur 615 mm.