• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - GN-300 - Col de cygne, 300 mm

  • Col de cygne, 300 mm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : GN-300
    • Référence Sonepar : 00558416872
    • EAN : 4007754168723
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Col de cygne, 300 mm

•Les Atouts de l'article:

Col de cygne, 300 mm (12") Chromé Filetage intérieur 16 mm (?") Filetage extérieur 9 mm (?") Avec adaptateur, intérieur 9 mm (?), extérieur 16 mm (?)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver