• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - HDR-60/24 - Alim. 24V 60W 2.5A rail DIN

  • Alim. 24V 60W 2.5A rail DIN
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : HDR-60/24
    • Référence Sonepar : 00558000137
    • EAN : 4007754249552
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage, 60 W, 24 V, 2,5 A, rail DIN

•Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage, 60 W
  • Pour le montage sur rail DIN TS35, par ex. dans le répartiteur d'installation, poste de comptage, coffret à fusibles ou armoire électrique
  • Tension d'entrée universelle ˜85-265 V/47-63 Hz
  • Tension de sortie DC24 V/2,5 A
  • Faible consommation à vide <0,3 W
  • Tension de sortie réglable avec précision
  • Limitation de la puissance de sortie (LPS)
  • Témoin de fonctionnement LED
  • Protection contre les courts-circuits, surcharges, surtensions et surchauffes
  • Norme CEM EN 61000-6-2

Livrée sans rails Domaines d'utilisation
  • Domotique, smarthome
  • Automatisation des bâtiments
  • Systèmes de contrôle industriels
  • Automatisation de la production
  • Appareils électromécaniques