• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - HF-145 - Pied caoutchouc ø 38 x 20 mm

  • Pied caoutchouc ø 38 x 20 mm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : HF-145
    • Référence Sonepar : 00558411502
    • EAN : 4007754115024
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied caoutchouc ø 38 x 20 mm

•Les Atouts de l'article:

Pied caoutchouc Pour objets lourds Avec rondelle métallique incorporée Trou de montage 6,2 mm Ø 38 mm x 18,5 mm