• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - HF-45G - Pied plastique, D 45 x 14 mm

  • Pied plastique, D 45 x 14 mm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : HF-45G
    • Référence Sonepar : 00558415220
    • EAN : 4007754152203
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied plastique, ø 45 x 14 mm

•Les Atouts de l'article:

Pied En plastique Anneau extérieur doré Conçu pour tout type d'amortissement Avec trou de fixation centrale Ø 4 mm Ø 45 mm x 14 mm