• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - HSE-70A/SK - Micro oreillette, beige

  • Micro oreillette, beige
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : HSE-70A/SK
    • Référence Sonepar : 00558419681
    • EAN : 4007754196818
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro oreillette miniature back-électret, omnidirectionnel, beige

•Les Atouts de l'article:

Série de microphones serre-têtes/écouteurs pour une utilisation universelle, beiges. Via les adaptateurs livrés, adaptés aux émetteurs de poche de MONACOR et JTS. D'autres adaptateurs sont disponibles séparément pour les appareils d'autres fabricants. Microphone oreillette miniature très léger avec capsule de grande qualité, omnidirectionnel. Le HSE-70A/SK est au top, tant en matière d'esthétique, de technologie que de son. Tous les domaines d'application où une compréhension optimale et un son accentué sont requis sont les secteurs d'utilisation favoris de ces micros. La capsule back-électret de grande qualité, optimisée et réalisée en Europe donne aux voix une brillance jusque-là non atteinte et une qualité sonore de bon niveau. La fixation innovante, quasi invisible avec l'oreillette et le cache pour le lobe, augmente le confort d'utilisation et assure un maintien parfait. Là où les systèmes serre-tête classiques sont gênants, ce micro est la solution. Des casques séparés peuvent être utilisés simultanément sans engendrer de gêne particulière. Caractéristiques techniques : Le cordon de branchement est amovible et peut être remplacé par le cordon HSE-70C. Le microphone peut fonctionner avec des systèmes de transmission sans fil d'autres fabricants grâce aux adaptateurs optionnels. Plage de transmission large bande Grand confort d¹utilisation Bonne stabilité de positionnement Anneau d'étanchéité (protège la capsule de l'humidité) Cordon de liaison résistant à la transpiration avec fiche jack 2,5 mâle stéréo Compatible avec tous les émetteurs de poche TXS-...HSE (mini XLR 3 pôles) et émetteurs de poche JTS (mini XLR 4 pôles) grâce aux adaptateurs livrés Adaptateurs optionnels pour une utilisation avec des appareils d'autres fabricants Alimentation externe, par exemple via les adaptateurs d'alimentation fantôme EMA-1 ou EMA-300P Livré avec bonnette anti-vent Tools4music 03/2012 "Le HSE-70A/SK de IMG Stage Line se caractérise par un très bon rapport prix / performances - bon point "Budget" de la rédaction. Il délivre un son équilibré. Bref, celui qui veut investir dans un nouveau headset pour un usage quotidien, avec un bon rapport prix / performances, devrait essayer le HSE-150/SK et le HSE-70A/SK." + Cordon de branchement remplaçable + Agréable à porter + Sonorité + Microphone quasi invisible +Prix très intéressant + Etui robuste livré + deux filtres de protection livrés