• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - IT-100RTW - HP PA chamb. comp 30 W, IP66

  • HP PA chamb. comp 30 W, IP66
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : IT-100RTW
    • Référence Sonepar : 00558424637
    • EAN : 4007754246377
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 30 W, 2 voies, IP66, (pavillon musique)

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur à chambre de compression (pavillon musique) 2 voies, résistant aux intempéries Ligne 100 V, puissances élevées Résistant aux intempéries, IP66 Image sonore large bande avec un volume de graves conséquent même pour des volumes élevés Haut-parleur de grave-médium 13 cm et pavillon 25 mm (1") Comportement impulsionnel régulier grâce à la forme ronde dans la zone à sonoriser, par exemple pour des plafonds de halls Boîtier plastique solide Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés