• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - IT-10M - HP PA chamb. comp.,10 W, IP54

  • HP PA chamb. comp.,10 W, IP54
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : IT-10M
    • Référence Sonepar : 00558423959
    • EAN : 4007754239591
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 10 W, IP54, (pavillon musique), large bande

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur à chambre de compression (pavillon musique), avec large bande
  • Pour montage au plafond ou au mur
  • Système ligne 100 V avec 3 réglages de puissance
  • Résistant aux intempéries et IP54 après montage
  • Haut-parleur large bande 5 cm avec pavillon (2,5")
  • Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur, où des pressions sonores importantes et une bonne tonalité sont nécessaires
  • Boîtier ABS
  • Flasque de montage avec joint d'étanchéité caoutchouc