• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - JS-22 - Micro électret cardioïde - JTS

  • Micro électret cardioïde - JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : JS-22
    • Référence Sonepar : 00558424485
    • EAN : 4007754244854
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro électret cardioïde - JTS

•Les Atouts de l'article:

Microphone professionnel à condensateur pour utilisations studio et live. Idéal pour une prise de son directe ou Overhead d'instruments acoustiques, percussions et voix ou 2 x JS-22 pour enregistrements stéréo de qualité.
  • Membrane très fine 1,25 cm (½") recouverte d'or
  • Interrupteur Low Cut (80 Hz)
  • Atténuation commutable 10 dB
  • Alimentation fantôme 48 V
  • Corps de grande qualité, solide, en laiton
  • Accessoires livrés : coffret robuste, bonnette protection, pince micro