• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - JSS-20/5 - Micro main UHF, PLL, - JTS

  • Micro main UHF, PLL, - JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : JSS-20/5
    • Référence Sonepar : 00558424680
    • EAN : 4007754246803
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro main sans fil UHF, PLL, 3000 canaux, dynamique, cardioïde pour UF-20..., 530-605 MHz - JTS

•Les Atouts de l'article:

Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité.
Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant. Emetteur main dynamique UHF PLL
  • Capsule micro dynamique (cardioïde) avec sensibilité feedback limitée, élimination des bruits de prises en main
  • Largeur de bande 75 MHz
  • 15 groupes avec respectivement 63 Presets de canaux compatibles
  • 64 canaux en 6 groupes de 3000 fréquences sélectionnables et mémorisables dans les Presets utilisateur
  • Technologie REMOSET pour synchronisation émetteur / récepteur
  • Réglage sensibilité (-15 dB à +15 dB)
  • Fonction Verrouillage / Mute
  • Affichage 5 niveaux état batterie, batterie faible, écran LCD
  • Puissance émission commutable
  • Avec valise de transport, pince et 8 capuchons

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".
Tools4music 06/2015 Avec le système sans fil UF-20, JTS a réussé à proposer un système professionnel. Avec de nombreuses caractéristiques, la navigation par le menu est logique et agréable. Grâce à la fonction REMOSET, 48 émetteurs et récepteurs au plus, peuvent fonctionner simultanément. De plus, les fonctions importantes du micro main peuvent être gérées à distance via le récepteur, ce qui, dans un festival, est agréable pour pouvoir adapter par exemple, la sensibilité du micro. A noter le design et la réalisation sans défaut".