• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - JYSTY-2208 - Câb signal J-Y(St)Y,4x0,5mm2

  • Câb signal J-Y(St)Y,4x0,5mm2
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : JYSTY-2208
    • Référence Sonepar : 00558421149
    • EAN : 4007754211498
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble signal, Type J-Y(St)Y, 4 x 0,5 mm2, 100 m

•Les Atouts de l'article:

Câble signal pour Alarme, Public Adress etc. Bobine de 100 m Type J-Y(St)Y, norme VDE 0815 Fils de cuivre 21 kg/km Blindage commun Fils de cuivre isolés de couleur Pour le câblage d'installation PA 100 V, section 4 x 0,5 mm2