• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - KM-214/6 - Pied enceinte, 218 cm - K&M

  • Pied enceinte, 218 cm - K&M
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : KM-214/6
    • Référence Sonepar : 00558281777
    • EAN : 4016842817771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied enceinte, 218 cm max., 50 kg - K&M

•Les Atouts de l'article:

Pied d'enceinte
  • Version aluminium légère, laquée noir mat
  • Hauteur réglable en 5 niveaux (137-218 cm), avec écrous, sécurité supplémentaire via vis
  • Insert 35 mm
  • Charge admissible pour centre de gravité centré : 50 kg
  • Poids 4,3 kg
  • Design testé par le TÜV