• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - KM-24110 - Support mural enceinte - K&M

  • Support mural enceinte - K&M
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : KM-24110
    • Référence Sonepar : 00558281452
    • EAN : 4016842814527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural pour enceinte, 50 kg - K&M

•Les Atouts de l'article:

Support mural pour enceintes, avec mandrin de maintien expansible, modèle déposé, pour une liaison solide et pauvre en résonance du support mural et de l'enceinte par des mâchoires plastiques expansibles.
  • Modèle en profilé d'aluminium métallique, laqué noir
  • Inclinable (22° env.), angle inclinaison réglable en 11 paliers
  • Distance entre le mandrin et la barre murale : 420 mm
  • Charge admissible 50 kg
  • Poids 2,7 kg
  • Testé GS
  • Livré avec composants, notice de montage jointe
Conseil de sécurité Seul un technicien peut procéder à l'installation. Assurez-vous que le vissage soit correct. Utilisez une élingue de sécurité adaptée.