• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - KM-24471 - Support mural enceinte - K&M

  • Support mural enceinte - K&M
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : KM-24471
    • Référence Sonepar : 00558281107
    • EAN : 4016842811076
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural pour enceinte, 15 kg - K&M

•Les Atouts de l'article:

Support mural pour enceintes
  • Version métallique, laquée en noir
  • Orientable (90° environ) et inclinable (30° environ)
  • Charge 15 kg
  • Poids 870 g
  • Testé selon norme TÜV
  • Plaque adaptateur correspondante, KM-24352, en option