Description
Coupleur Ligne 2 canaux x 2
•Les Atouts de l'article:
Combiné Ligne 2 canaux x2 (4 entrées/2 sorties), pour brancher par exemple deux tables de mixage à un amplificateur 1 entrée XLR symétrique séparée galvaniquement (600 O) avec interrupteur Groundlift par canal 1 entrée directe XLR symétrique par canal 1 sortie XLR symétrique (600 O) par canal Bande passante 20-20000 Hz Boîtier métallique robuste, résistant pour une utilisation sur scène avec de très bonnes propriétés de blindage Dimensions 160 x 55 x 85 mm Poids 761 g SOUNDCHECK 07/2007 à propos de FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 et LSP-102
"Tout musicien ou technicien du son devrait avoir ce petit "truc" dans sa boîte à outils. Un boîtier métallique solide et le côté pratique de ces transformateurs font en sorte que de nombreux problèmes sur scène et dans les salles de test soient résolus de manière économique". tools4music 06/2009 à propos de LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102 "A recommander, résistant. Des aides audio intéressantes pour la boîte à outils - toujours là.
•Les Atouts de l'article:
Combiné Ligne 2 canaux x2 (4 entrées/2 sorties), pour brancher par exemple deux tables de mixage à un amplificateur 1 entrée XLR symétrique séparée galvaniquement (600 O) avec interrupteur Groundlift par canal 1 entrée directe XLR symétrique par canal 1 sortie XLR symétrique (600 O) par canal Bande passante 20-20000 Hz Boîtier métallique robuste, résistant pour une utilisation sur scène avec de très bonnes propriétés de blindage Dimensions 160 x 55 x 85 mm Poids 761 g SOUNDCHECK 07/2007 à propos de FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 et LSP-102
"Tout musicien ou technicien du son devrait avoir ce petit "truc" dans sa boîte à outils. Un boîtier métallique solide et le côté pratique de ces transformateurs font en sorte que de nombreux problèmes sur scène et dans les salles de test soient résolus de manière économique". tools4music 06/2009 à propos de LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102 "A recommander, résistant. Des aides audio intéressantes pour la boîte à outils - toujours là.