• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - LR-202 - Récepteur à induction

  • Récepteur à induction
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : LR-202
    • Référence Sonepar : 00558425691
    • EAN : 4007754256918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récepteur à induction

•Les Atouts de l'article:

Récepteur à induction pour recevoir des signaux audio dans des appareils auditifs inductifs. Le champ électromagnétique produit par une boucle inductive est reçu par le récepteur et convertit en un signal audio. Au sein d'une boucle, on peut faire fonctionner plusieurs récepteurs. L'appareil est adapté pour des personnes avec ou sans problèmes d'audition et peut être utilisé dans de multiples applications : Aides pour des personnes à audition réduite
Vérification de fonctionnement dans des installations auditives inductives
Recherche de rayonnements parasites au sein d'une boucle
Systèmes d'interprétation
Conférences dans des musées, expositions...
  • Prise jack 3,5 mono pour casque = 32 O
  • Réglage de niveau de volume
  • Interrupteur Low Cut
  • Clip de ceinture
  • Alimentation par pile 9 V
  • Dimensions 60 x 112 x 35 mm
  • Poids 60 g