• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - LR-44 - Batterie LR44 - PANASONIC

  • Batterie LR44 - PANASONIC
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : LR-44
    • Référence Sonepar : 00558808303
    • EAN : 5019068083035
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie LR44 alcaline - PANASONIC

•Les Atouts de l'article:

Batterie alcaline PANASONIC
  • Pile bouton (LR44)
  • Puissance 1,5 V/105 mAh
  • Dimensions Ø 11,6 mm x 5,4 mm
  • Poids 2 g

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver