• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - LS-14500 - Batterie Lithium

  • Batterie Lithium
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : LS-14500
    • Référence Sonepar : 00558423478
    • EAN : 4007754234787
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie Lithium

•Les Atouts de l'article:

Batterie Lithium
  • Type R6 (AA)
  • Puissance 3,6 V/2450 mAh
  • Dimensions Ø 14 mm x 50 mm
  • Poids 14 g