• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - LST-40 - Support universel, 8 kg, paire

  • Support universel, 8 kg, paire
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : LST-40
    • Référence Sonepar : 00558419644
    • EAN : 4007754196443
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support universel, 8 kg, paire

•Les Atouts de l'article:

Paire de supports universels, version plastique solide Pour montage mural ou au plafond d'enceintes Inclinable et orientable Articulation à dents, verrouillage par vis à 6 pans creux Charge centrale 8 kg Dimensions : flasque 82 x 58 mm, plaque montage 82 x 58 mm Poids 280 g (paire)