• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MAC-10 - Vis adaptateur 16 / 9 mm

  • Vis adaptateur 16 / 9 mm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MAC-10
    • Référence Sonepar : 00558416827
    • EAN : 4007754168273
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vis adaptateur 16 / 9 mm

•Les Atouts de l'article:

Vis d'adaptation
  • Filetage extérieur 16 mm (?")
  • Filetage intérieur combiné 9 mm (?")
  • Pour pieds de micro et cols de cygne