Description
Coupleur micro x 3
•Les Atouts de l'article:
Combiné micro x3 (3 entrées/1 sortie), pour brancher trois microphones par exemple à une entrée micro d'une table de mixage Branchements XLR symétriques (200 O) Bande passante 20-20000 Hz Egalement adapté pour des microphones avec alimentation fantôme Boîtier métallique robuste et résistant à un usage sur scène avec de très bonnes propriétés de blindage Dimensions 125 x 55 x 75 mm Poids 563 g SOUNDCHECK 07/2007 à propos de FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 et LSP-102
"Tout musicien ou technicien du son devrait avoir ce petit "truc" dans sa boîte à outils. Un boîtier métallique solide et le côté pratique de ces transformateurs font en sorte que de nombreux problèmes sur scène et dans les salles de test soient résolus de manière économique".
•Les Atouts de l'article:
Combiné micro x3 (3 entrées/1 sortie), pour brancher trois microphones par exemple à une entrée micro d'une table de mixage Branchements XLR symétriques (200 O) Bande passante 20-20000 Hz Egalement adapté pour des microphones avec alimentation fantôme Boîtier métallique robuste et résistant à un usage sur scène avec de très bonnes propriétés de blindage Dimensions 125 x 55 x 75 mm Poids 563 g SOUNDCHECK 07/2007 à propos de FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 et LSP-102
"Tout musicien ou technicien du son devrait avoir ce petit "truc" dans sa boîte à outils. Un boîtier métallique solide et le côté pratique de ces transformateurs font en sorte que de nombreux problèmes sur scène et dans les salles de test soient résolus de manière économique".