• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MC-52USB/SW - Multiprise table, 5 prises,USB

  • Multiprise table, 5 prises,USB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MC-52USB/SW
    • Référence Sonepar : 00558365702
    • EAN : 4007123657025
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise de table, 5 prises, interrupteur, USB

•Les Atouts de l'article:

Barrette multiprises
  • Design élégant
  • 5 prises à 90°, idéalement adaptées pour des fiches coudées
  • Le grand intervalle entre les prises permet de brancher des blocs secteur
  • Interrupteur de sécurité, 2 pôles, allumable/éteignable
  • Possibilité optimale de fixation par trous pour un montage simple par exemple sur un mur
  • Prises avec protection enfant
  • 2 prises de charge USB-A
  • Courant de sortie maximal 2100 mA (pour les deux sorties USB ensemble)
  • Câble H05VV-F3Gx1,5 mm2
  • Câble 3 m avec fiche avec contact de protection

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver