• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MCA-15/1 - Cord aud XLR/6,35, 15 cm

  • Cord aud XLR/6,35, 15 cm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MCA-15/1
    • Référence Sonepar : 00558401201
    • EAN : 4007754012019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio XLR femelle / jack 6,35 mâle mono, 15 cm

•Les Atouts de l'article:

Cordon adaptateur XLR femelle sur jack 6,35 mâle mono Longueur : 15 cm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver