• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MCA-156 - Cord aud RCA/6,35 mâle, 1,5 m

  • Cord aud RCA/6,35 mâle, 1,5 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MCA-156
    • Référence Sonepar : 00558414845
    • EAN : 4007754148459
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio RCA mâle / jack mono 6,35 mâle, 1,5 m, paire, noir et rouge

•Les Atouts de l'article:

Cordon audio pour relier une table de mixage à un amplificateur RCA mâle sur jack 6,35 mâle mono Câble Low Noise, Ø 7 mm Par paire noir / rouge Longueur : 1,5 m