• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MCR-10 - Dérouleur de câble, 10 m

  • Dérouleur de câble, 10 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MCR-10
    • Référence Sonepar : 00558304218
    • EAN : 4007123042180
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dérouleur de câble sur tambour, 10 m

•Les Atouts de l'article:

Dérouleur de câble, 10 m de câble secteur
  • Boîtier plastique moulé
  • 4 prises avec contact de protection terre
  • Protection contre les surchauffes
  • Lampe de contrôle en cas de surchauffe et surcharge
  • Câble H05VV-F3Gx1,5 mm2
  • Dimensions 225 x 270 x 75 mm
  • Poids 1,5 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver