• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MEC-50/BL - Cord aud XLR/XLR, 0,7 m, bleu

  • Cord aud XLR/XLR, 0,7 m, bleu
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MEC-50/BL
    • Référence Sonepar : 00558401296
    • EAN : 4007754012965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio XLR mâle / XLR femelle, 0,7 m, bleu

•Les Atouts de l'article:

Cordon XLR Cordon prolongateur ligne et micro 1 x XLR femelle et 1 x XLR mâle, symétrique Câble blindé Low Noise OFC, Ø 6,5 mm Longueur 70 cm