• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MEC-600/SW - Cord aud 6,35/6,35 fem, 6 m

  • Cord aud 6,35/6,35 fem, 6 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MEC-600/SW
    • Référence Sonepar : 00558401302
    • EAN : 4007754013023
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio jack mono 6,35 mâle / jack mono 6,35 femelle, 6 m

•Les Atouts de l'article:

Cordon prolongateur jack mono Avec jack 6,35 mâle et femelle 1 conducteur avec blindage Câble Low Noise Ø 6,8 mm Longueur 6 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver