• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MFC-416S - Cosses fourches 16 mm2, x 4

  • Cosses fourches 16 mm2, x 4
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MFC-416S
    • Référence Sonepar : 00558417798
    • EAN : 4007754177985
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosses fourches 16 mm2, x 4

•Les Atouts de l'article:

Cosse fourche Dorée Sachet de 4 pièces Entrée câble Ø 5,5 mm