• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MIRA-1/1 - Système colonne active 1100 W

  • Système colonne active 1100 W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MIRA-1/1
    • Référence Sonepar : 00558427633
    • EAN : 4007754276336
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Système colonne active Classe D, 1100 W

•Les Atouts de l'article:

Système colonne active Classe D, 1100 W Système compact Fullrange avec subwoofer et un module colonne fullrange 6 x médium 7,6 cm (3") + 2 x aigu 2,5 cm (1"), dans une caisse bass-reflex 1 x subwoofer 30 cm (12") dans sa propre caisse bass-reflex Système amplificateur 2 canaux classe D avec puissance nominale 400 + 150 W 1 entrée ligne, XLR, symétrique Entrée RCA D/G, asymétrique 1 sortie Ligne parallèle, XLR, symétrique Fréquence de coupure réglable de 30 à 200 Hz Réglage de volume distinct pour le subwoofer et le module colonne Caisse bois robuste avec grille de protection métallique Cordon de branchement pour le module fullrange livré Avec barre de distance avec filetage M20