• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MKS-48/WS - Enceinte PA,2x,15W,mont. angle

  • Enceinte PA,2x,15W,mont. angle
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MKS-48/WS
    • Référence Sonepar : 00558420724
    • EAN : 4007754207248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 8 O, 15 W, 2 voies, (paire), blanches, montage en angle

•Les Atouts de l'article:

Paire d'enceintes pour montage en angle, sur mur ou plafond, 15 W, 8 O Ces enceintes au montage universel peuvent ainsi être intégrées dans les lieux d'installation les plus divers d'une pièce. Grâce à la possibilité de monter des clusters avec 1 à 4 éléments, les applications vont du simple montage en angle au plafond à des demi-cercles à rayonnement plus larges sur le mur ou au plafond. L'image sonore de cette enceinte est si précise que, quelque soit l'endroit où elle est installée, l'image sonore est puissante et complète. Boîtier en ABS blanc Haut-parleur large bande 10 cm Système réglable de support et de montage