• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MLC-122/SW - Câble micro, 100 m, HQ

  • Câble micro, 100 m, HQ
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MLC-122/SW
    • Référence Sonepar : 00558416625
    • EAN : 4007754166255
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble micro, 2 x 0,24 mm2, ø 7 mm, 100 m, HQ

•Les Atouts de l'article:

Câble micro "HIGH QUALITY" Bobine de 100 m 2 x 0,24 mm2 Repère des mètres Double blindage Diamètre extérieur Ø 7 mm Capacité 125 pF/m Gaine noire Low Noise

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver