• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MLC-52/SW - Câble micro, ø 6,5 mm, 50 m,HQ

  • Câble micro, ø 6,5 mm, 50 m,HQ
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MLC-52/SW
    • Référence Sonepar : 00558401449
    • EAN : 4007754014495
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble micro, 2 x 0,22 mm2, ø 6,5 mm, 50 m, HQ

•Les Atouts de l'article:

Câble micro, noir "TOP QUALITY" Bobine de 50 m 2 x 0,22 mm2 Repère des mètres Blindé Diamètre extérieur Ø 6,5 mm Capacité 110 pF/m Low Noise