• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MMA-130 - Ampli PA, 30 W, 8 ?, 12-24 V=

  • Ampli PA, 30 W, 8 ?, 12-24 V=
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MMA-130
    • Référence Sonepar : 00558427669
    • EAN : 4007754276695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 30 W, 8 O, 12 - 24 V=

•Les Atouts de l'article:

Le MMA-130 est un amplificateur mixeur mono classe D, avec une puissance de 30 W (8 O). Cet appareil a été développé en interne selon les spécifications d'un fabrication de grues et est parfaitement adapté à une application dans la cabine du grutier. Le MMA-130 peut être utilisé pour des annonces du grutiers à des personnes se trouvant dans le rayon d'action de la flèche.
Grâce aux dimensions compactes de l'amplificateur, adaptées aux dimensions d'un emplacement DIN de voiture, et à la tension d'alimentation de DC 12-24 V, de nombreuses autres possibilités d'utilisation dans le domaine automobiles sont envisageables.
La plage de température nécessaire pour le domaine d'application est de -25 °C à +50 °C est, en raison des composants sélectionnés, facilement représentée. Amplificateur mixeur mono PA classe D 30 W/8 O 1 entrée micro et 1 entrée ligne, réglables Entrée ligne respectivement sur face avant et face arrière Réglages graves et aigus Interrupteur Mute Affichage LED pour Mute et fonctionnement Dimensions encastrement standards Alimentation DC 12-24 V