Description
Table de mixage stéréo, DJ 3 canaux, USB
•Les Atouts de l'article:
Table de mixage stéréo DJ 3 canaux avec interface USB. Plug ´n´ Mix ! Interface audio USB intégrée (reconnue et accessible comme carte sonore externe) Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanément possible) pour lire des données audio numériques d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur 1 canal micro 2 canaux stéréo, commutables Ligne/Phono et USB/Ligne/Phono 1 canal de sortie stéréo (Master) 1 sortie stéréo Record Préécoute (CUE) des canaux d'entrée stéréo via la sortie casque réglable Crossfader VU-mètre à LEDs Corps métallique solide et compact Alimentation via interface USB ou bloc secteur optionnel avec port USB 1 x HDMI™
1 x DVI
1 x D-SUB (VGA)
1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke, Audio in "La réalisation est solide et menée avec attention. Valeurs de mesures dans le vert. Equipement orienté vers l'utilisateur."
delamar.de 11/2014 "La MPX-20USB de IMG Stage Line est une table de mixage pour deux canaux plus micro, réunissant sur un petit espace toutes les fonctions importantes dont les DJs, avec une installation minimaliste, ont besoin. Ou tous ceux qui ont besoin d'un second appareil fiable. ... Petit bonus : deux prises casques. Pour une utilisation privée, cette table de mixage fait bonne figure lorsque deux signaux audio doivent être utilisés en fondu-enchaîné.
•Les Atouts de l'article:
Table de mixage stéréo DJ 3 canaux avec interface USB. Plug ´n´ Mix ! Interface audio USB intégrée (reconnue et accessible comme carte sonore externe) Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanément possible) pour lire des données audio numériques d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur 1 canal micro 2 canaux stéréo, commutables Ligne/Phono et USB/Ligne/Phono 1 canal de sortie stéréo (Master) 1 sortie stéréo Record Préécoute (CUE) des canaux d'entrée stéréo via la sortie casque réglable Crossfader VU-mètre à LEDs Corps métallique solide et compact Alimentation via interface USB ou bloc secteur optionnel avec port USB 1 x HDMI™
1 x DVI
1 x D-SUB (VGA)
1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke, Audio in "La réalisation est solide et menée avec attention. Valeurs de mesures dans le vert. Equipement orienté vers l'utilisateur."
delamar.de 11/2014 "La MPX-20USB de IMG Stage Line est une table de mixage pour deux canaux plus micro, réunissant sur un petit espace toutes les fonctions importantes dont les DJs, avec une installation minimaliste, ont besoin. Ou tous ceux qui ont besoin d'un second appareil fiable. ... Petit bonus : deux prises casques. Pour une utilisation privée, cette table de mixage fait bonne figure lorsque deux signaux audio doivent être utilisés en fondu-enchaîné.