• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MR-1918/SW - Support de table, 8 U

  • Support de table, 8 U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MR-1918/SW
    • Référence Sonepar : 00558416917
    • EAN : 4007754169171
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support de table, 8 U

•Les Atouts de l'article:

Support de table d'une hauteur totale de 8 unités Version verticale pour recevoir des appareils au standard 482 mm (19") devant être montés à l'horizontale, par exemple des lecteurs CD. Modèle laqué noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver