• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MS-20/SW - Pied micro, 60 cm

  • Pied micro, 60 cm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MS-20/SW
    • Référence Sonepar : 00558415918
    • EAN : 4007754159189
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied micro, 60 cm

•Les Atouts de l'article:

Pied de micro avec perche orientable et réglable en longueur, pied anti-vibrations. Filetage 9 mm (?"). Modèle laqué noir Longueur perche réglable : 41-60 cm Hauteur : 56 cm Dimensions : 10 x 56 cm Poids : 1,8 kg