• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MS-28 - Pied micro, 156 cm

  • Pied micro, 156 cm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MS-28
    • Référence Sonepar : 00558420133
    • EAN : 4007754201338
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied micro, 156 cm

•Les Atouts de l'article:

Pied de micro, laqué noir mat, avec socle en fonte noire (Ø 25 cm) résistant aux vibrations. Version très stable.
  • Filetage 9 mm (?")
  • Hauteur réglable 88-156 cm
  • Poids 4,5 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver