• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MS-660/SW - Inter poussoir, 1 pole, noir

  • Inter poussoir, 1 pole, noir
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MS-660/SW
    • Référence Sonepar : 00558401694
    • EAN : 4007754016949
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur poussoir miniature, 1 pôle, noir

•Les Atouts de l'article:

Interrupteurs à poussoir miniatures 1 pôle Pas 5 mm Contact travail Dimensions 10 x 10 mm Pour basse tension ou tension signal Charge admissible 1 A Rouge (RT) ou noir (SW)