• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MS-92/SW - Pied micro, 232 cm

  • Pied micro, 232 cm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MS-92/SW
    • Référence Sonepar : 00558422695
    • EAN : 4007754226959
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied micro, 232 cm

•Les Atouts de l'article:

Pied de micro, version de grande qualité. Avec bras orientable et réglable en longueur et pieds anti-chocs escamotables. Filetage 9 mm (?"). Laqué noir mat Longueur bras réglable : 55-94 cm Hauteur réglable : 103-232 cm Dimensions : 10 x 105 cm Poids : 2,6 kg