• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MSC-115AC/SW - Cord audio Power XLR, 15 m

  • Cord audio Power XLR, 15 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MSC-115AC/SW
    • Référence Sonepar : 00558419658
    • EAN : 4007754196580
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon combiné audio Power Schuko - XLR femelle / IEC F - XLR mâle, 15 m

•Les Atouts de l'article:

Cordon combiné secteur et XLR pour faciliter le branchement par exemple d'enceintes actives sur des tables de mixage via la solution "mono câble" Longueur 15 m, 75 cm câble à nu Cordon XLR avec fiche XLR mâle et fiche XLR femelle, symétrique Cordon secteur H05VV-F3Gx1,5 mm2, 2300 VA max. Cordon secteur avec fiche mâle avec contact de protection terre et fiche alim femelle