• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MSC-120/SW - Cord HP, 20m, SPEAKON- NEUTRIK

  • Cord HP, 20m, SPEAKON- NEUTRIK
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MSC-120/SW
    • Référence Sonepar : 00558423831
    • EAN : 4007754238310
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon haut-parleur, 20 m, fiche SPEAKON, 2 pôles mâle, 2 x 2,5 mm2 - NEUTRIK

•Les Atouts de l'article:

Cordon haut-parleur “HIGHLY FLEXIBLE”
  • Avec fiches NEUTRIK SPEAKON NL-2FX
  • Câble très souple
  • Longueur 20 m