• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - MX-2IO - Interf enregistrement USB 2can

  • Interf enregistrement USB 2can
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : MX-2IO
    • Référence Sonepar : 00558426858
    • EAN : 4007754268584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interface d'enregistrement USB (2 canaux)

•Les Atouts de l'article:

Interface d'enregistrement USB 2 canaux Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe) Port USB full-duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio numériques depuis un ordinateur et enregistrer le mixage sur l'ordinateur 2 canaux d'entrée mono avec entrée XLR (Mic) et entrée jack 6,35, commutables ligne / instrument Atténuation commutable 20 dB, VU-mètre LED Canaux d'entrée commutable mono / stéréo 1 entrée stéréo supplémentaire 1 x sortie jack 6,35, D/G 1 x sortie jack 3,5 stéréo Sortie casque réglable Alimentation fantôme +48V, commutable par canal VU-mètre stéréo à LED Boîtier métallique compact et solide delamar.de "Interface audio USB avec deux entrées et deux sorties chacune. La MX-2IO de IMG STAGELINE offre de nombreuses options d'entrée et de sortie pour un format compact. Tous les types de microphones, d'instruments et de lecteurs peuvent être alimentés et enregistrés jusqu'à 24 bits et 96 kHz. Les VU-mètres à LEDs de visualisation de niveau pour toutes les voies sont une rareté dans cette classe. La configuration, le toucher et la finition sont convaincantes. En matière de son et de puissance de sortie de l'amplificateur casque, tout est parfait. Malgré l'absence de l'option de mixage de monitoring de l'entrée analogique et des signaux DAW, c'est une très belle petite interface.“ Soundcheck 06/2019 “La petite boîte compacte se glisse dans n'importe quel sac à dos d'ordinateur et offre, combinée avec les micros adaptés, une solution professionnelle de qualité d'enregistrement mobile. La grande flexibilité des entrées et de leurs préamplificateurs permet une utilisation universelle d'un signal micro faible via le signal de l'instrument jusqu'au signal ligne fort, ce qui est très intéressant pour l'enregistrement à domicile. L'équipement très polyvalent et les bonnes caractéristiques sonores, associé à un prix défiant toute concurrence, font du MX-2IO, un fidèle compagnon de tous les musiciens et opérateurs studio.“